Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-115945 Herst.-Nr.: 802/10 EAN/GTIN: 4000896145577 |
| |
|
| | |
| - Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung - Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Netto-Gewicht: 1.12 kg - Anzahl Werkzeuge: 10 Stück Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 - 802-40 - 802-55 - 802-65 - 802-80 - 802-100 - 802-PH1 - 802-PH2 Schraubendreher 801K-PH2 - 801K-55- Nettogewicht 1121 g - Anzahl der Teile 10 Stück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1121 g | Anzahl der Teile: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 84,47* | € 102,61* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,27* | € 103,59* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,27* | € 104,07* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,43* | € 104,55* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 94,39* | € 113,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|