Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 2139-2 - Gesamtlänge: 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschlaghammer 2139-2 - Gesamtlänge: 800 mm
Vorschlaghammer 2139-2 - Gesamtlänge: 800 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-115826
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2139-2
EAN/GTIN:
     4000896196203
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
- Besonders sicher durch doppelte Verkeilung (1 Ringkeil + 1 Holzkeil) - Hickorystiel - DIN 1042 - Made In Germany - Gesamtlänge: 800 mm - Netto-Gewicht: 5.73 kg - Nettogewicht 5730 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5730 g
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 800mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,28*
€ 78,71*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 63,00*
€ 78,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 79,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,03*
€ 79,91*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 70,42*
€ 86,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.