Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebschlag-Hammer 1959-4 - Gesamtlänge: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebschlag-Hammer 1959-4 - Gesamtlänge: 280 mm
Klebschlag-Hammer 1959-4 - Gesamtlänge: 280 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-115824
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1959-4
EAN/GTIN:
     4000896127221
Suchbegriffe:
Klebschlaghammer
klebschlaghammer hazet
klebschlaghammer
- Mit dauerplastischer Füllmasse für materialschonende Arbeit ohne Streifenbildung - Anwendung: Zum Anbringen von Zierleisten, Arbeiten an Dachreling sowie für Sattler- und Polsterarbeiten - Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile - Made In Germany - Griff um 90° verstellbar - Weißer Gummikörper 70 x 140 mm - Gesamtlänge: 280 mm - Netto-Gewicht: 1.3 kg - Nettogewicht 1302 g - Länge 280 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1302 g
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebschlag-Hammer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 131,99*
€ 161,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 163,51*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,26*
€ 164,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,51*
€ 165,45*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 155,14*
€ 189,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.