Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50D IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50D IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 36 mm
50D IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 36 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-112712
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     23011036
EAN/GTIN:
     4018754251568
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2" Innenvierkant-Antrieb, DIN 3129/ISO 1711-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.- Länge 50 mm - Packnorm 1 (Stück) - Schlüsselweite 36 mm - t 28,5 mm - d1 49 mm - d2 35 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Packnorm:
1 (Stück)
Schlüsselweite:
36 mm
t:
28,5 mm
d1:
49 mm
d2:
35 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,09*
€ 24,27*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,52*
€ 24,28*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 24,37*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 17,76*
€ 24,41*
1 Tag
47
1
€ 5,50*
ab € 18,07*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.