Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dönges Gripzange, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dönges Gripzange, 250 mm
Dönges Gripzange, 250 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-109602
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075667666
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange

Universal-Gripzange, ovale Maulform, mit Einstellschraube und Schnell-Lösehebel, glanzvernickelt. Zum Spannen und Festhalten von Flach-, Rund- und Profilmaterial. Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, Drahtschneider für Schweißdraht 1,0 mm, ovale Maulform, geschmiedete
und vergütete Spannbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl



Merkmale:
  • halbrunde Greifbacken
  • für rundes und flaches Material
  • Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • Zangenkörper aus mikrolegiertem, hochfestem Spezialstahl
  • Zangenmaul geschliffen, für festen, wackelfreien Halt
  • Backe und Schale unlösbar verschweißt
  • Nieten mit extra großem Durchmesser für garantierten Halt bei Grenzbelastungen
  • extrem langlebiger Kniehebel
  • ergonomisch langer Körper
  • Feder aus Pianodraht öffnet die Backen geschmeidig und zuverlässig
  • Zangenkörper im Gewinde verschweißt, kein Aufweiten bei Höchstbelastung
  • verschleißfeste Rändelschraube mit extra harter Oberfläche für präzises Feinjustieren von Spannweite und Spanndruck
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Spannweite:
50 mm
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: 30-504025-0, Gripzange, Feststellzange, Klemmzange, Klemmgrippzange, Klemm-Gripzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
40 04 250
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.