Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Vorhangschloss, Serie 85, Typ 85/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Vorhangschloss, Serie 85, Typ 85/40
Messing-Vorhangschloss, Serie 85, Typ 85/40
Artikel-Nr.:
     284WZ-109570
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     09046
EAN/GTIN:
     4003318806308
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Das Vorhangschloss ABUS 85 eignet sich für die Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen usw. Der Schlosskörper besteht aus Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl. Hinter der Serie ABUS 85 verbirgt sich eine umfangreiche Hangschloss-Serie in Größen von 20 bis 70 mm sowie verschiedene Varianten mit hohem Bügel. Die Serie 85 ist ein Service-Schloss. Unter anderem werden gleichschließende Serien für größere industrielle Anwendungen angeboten.- Schlosskörper aus massivem Messing - Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien - doppelte Verriegelung (ab 30 mm) - gehärtete Bügel - Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften - parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz - Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service) - automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels - Nano Protect - Extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie - Typ 85/40 - Breite 40 mm - Bügeldurchmesser 6,5 mm - Bügelhöhe innen 22,5 mm - 1 Stück Schloss - 2 Stück Schlüssel
Weitere Informationen:
Typ:
85/40
Breite:
40 mm
Bügeldurchmesser:
6,5 mm
Bügelhöhe innen:
22,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Bügelschloß, Exzenterbeschlag, Messing-Vorhangschloss, Verbindungsbeschlag, Vorhängeschloß, Zylinder-Vorhangschloss, Zylinder-Vorhangschloß
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 8,50*
ab € 9,60*
€ 13,12*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,60*
€ 13,12*
4 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 10,06*
€ 13,84*
2 Tage
256
6
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 14,77*
6 Tage
226
1
€ 5,99*
ab € 11,03*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.