Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 4, EN 397, lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 4, EN 397, lichtblau
Schutzhelm INAP Master 4, EN 397, lichtblau
Schutzhelm INAP Master 4, EN 397, lichtblau
Artikel-Nr.:
     284WZ-109425
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     109425
EAN/GTIN:
     4260042670586
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
- Gefertigt aus Polyethylen - Universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale - Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem Schweißband - Regenrinne - Seitliche Slots für Gehörschützer (30 mm) - Wirksame Belüftungslöcher - Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz - Größeneinstellung von 51 - 64 cm - Kinnriemenhalterung - Kälteprüfung bis -20°C - Farbe lichtblau
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm visor light blau, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau, Elektriker-Schutzhelm, Elektrikerhelm, Helm, KL 602 GELB, Knitterfreier, Schutzmaterial
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
265
1
€ 4,90*
ab € 5,70*
€ 5,70*
1 Tag
265
20
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,40*
1 Tag
113
10
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,01*
1 Tag
265
1
€ 4,90*
ab € 5,26*
€ 7,45*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,23*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,67*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,32*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,29*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 43,95*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,45*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,67*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.