Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 50,00 mm², Länge 36 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 50,00 mm², Länge 36 mm, blau
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 50,00 mm², Länge 36 mm, blau
Artikel-Nr.:
     284WZ-108181
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     108181
EAN/GTIN:
     4050075363216
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert blau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 50qmm
- Querschnitt 50,00 mm² - Länge 36 mm - Farbcode blau
Weitere Informationen:
Querschnitt:
50,00 mm²
Länge:
36 mm
Farbcode:
blau
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,48*
€ 9,51*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,92*
€ 10,17*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.