Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 35,00 mm², Länge 30 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 35,00 mm², Länge 30 mm, rot
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 35,00 mm², Länge 30 mm, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-108174
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     108174
EAN/GTIN:
     4050075326686
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 35qmm isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 35qmm
- Querschnitt 35,00 mm² - Länge 30 mm - Farbcode rot
Weitere Informationen:
Querschnitt:
35,00 mm²
Länge:
30 mm
Farbcode:
rot
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,61*
€ 5,34*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,85*
€ 5,70*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.