| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-108084 Herst.-Nr.: 00705110 EAN/GTIN: 4250560501110 |
| |
|
| | |
| Zum Lackieren und Versiegeln- hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren - mit auswechselbarem, verzinktem 6 mm-Steckbügel - Steckbügel mit Kunststoffgriff - Raumgewicht 32 kg/m³ - für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken - Walzenbreite 10 cm Weitere Informationen: | | Walzenbreite: | 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle schaumstoff 100mm, farbrolle, farbrolle schaumstoff, Anstrichroller, Ersatz-Walze, Kleinflächenroller, Lackierwalze |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,28* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,93* | € 1,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,94* | € 1,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,04* | € 1,66* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,15* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|