Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-107904 Herst.-Nr.: 606W EAN/GTIN: 4011377309609 |
| |
|
| | |
| - Mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² - Verbindungsklemmen nach VDE 0632 (EN 60 669) - Beleuchtbar - Ausführung Universal-Aus-Wechselschalter - Farbe grau - Nennstrom 10 A - Nennspannung 250 V - Schutzart IP 44 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universal-Aus-Wechselschalter | Farbe: | grau | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Schutzart: | IP 44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, wechselschalter jung 10 a, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, 602 W, 605 W, 606 W, Installationsschalter, Jung WG 600, Schalter, Serienschalter, Taster Wippe, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, UP-Einsatz, UP-Einsätze, Wechselschalterwippe, Wippe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 8,14* | € 11,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,21* | € 11,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 8,25* | € 11,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,83* | € 12,08* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,41* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|