Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe für Serienschalter und Doppel-Taster, 0,8 mA, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glimmlampe für Serienschalter und Doppel-Taster, 0,8 mA, weiß
Glimmlampe für Serienschalter und Doppel-Taster, 0,8 mA, weiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-107901
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     94
EAN/GTIN:
     4011377262751
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Für Serien-Wippschalter Jung-Art.-Nr.: 505 U 5 Für Serien-Wipp-Kontrollschalter Jung-Art.-Nr.: 505 KOU 5 Für Doppel-Taster Jung-Art.-Nr.: 535 U 5- Farbe weiß - Nennstrom 0,8 mA - Nennspannung 230 V - Mittlere Brenndauer ca. 40.000 Std.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennstrom:
0,8 mA
Nennspannung:
230 V
Mittlere Brenndauer:
ca. 40.000 Std.
Weitere Suchbegriffe: Glimmlampe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungselement, für Wipp-Kontrollschalter 505 KOU 5, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, UP-Einsatz, UP-Einsätze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 4,60*
1
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 5,64*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 5,92*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,56*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
90
ab € 3,34*
Ähnlich
Jung
95
ab € 3,33*
Ähnlich
Jung
98-220
ab € 5,44*
Ähnlich
Jung
99
ab € 3,74*
Ähnlich
Jung
98
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.