Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 43
ATLAS Sicherheitshalbschuh XP 435 ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 43
Artikel-Nr.:
     284WZ-107211
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35300 S3 43
EAN/GTIN:
     4043692098340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährleisten.
Die ATLAS® Schuhfabrik ist der Schuhspezialist für Ihre Sicherheit - für alle Branchen der Industrie.

Weite 11 Auslauf. Nur lieferbar solange der Vorrat reicht!

Merkmale:
  • gemäß EN ISO 20345 S3 SRC
  • XP® metallfreie Durchtritthemmung
  • Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • Sicherheitsreflektoren
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • MPU® Light-Sohlentechnologie für angenehmen Laufkomfort und optimales Dämpfverhalten
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
  • Innenfutter geprüft nach Öko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1500 g
Größe:
43
Weite:
10
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 54,63*
€ 59,92*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 55,45*
€ 60,65*
€ 7,95*
ab € 56,35*
€ 61,39*
18 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 56,35*
€ 61,39*
€ 7,50*
ab € 60,31*
€ 65,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,65*
€ 72,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,71*
€ 67,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,45*
€ 65,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,80*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.