Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106659 Herst.-Nr.: 306101 EAN/GTIN: 4013364024120 |
| |
|
| | |
| Für gleiche und unterschiedliche Seildurchmesser, groß.- mit Gewinde im Unterteil und Kontermutter M10 - angegebener Kurzschluss-Strom gilt für 70 mm² Cu-Seil - Klemmbereich 16-150 mm² - Klemmbereich Rd/Rd 5-16 mm - Schraube M10 x 50 mm - Material Schraube NIRO (V4A) - Material Klemme Kupfer - Kurzschluss-Strom 13,6 kA (50 Hz) (1 s, <=300 °C) - Werkstoff 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 Weitere Informationen: | | Klemmbereich: | 16-150 mm² | Klemmbereich Rd/Rd: | 5-16 mm | Schraube: | M10 x 50 mm | Material Schraube: | NIRO (V4A) | Material Klemme: | Kupfer | Kurzschluss-Strom: | 13,6 kA (50 Hz) (1 s, <=300 °C) | Werkstoff: | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzverbinder, Erdungsmaterial, Erdungszubehör, Klemmverbinder, Längsverbinder, Muffenverbinder, Rundleiterverbinder, Schraubverbinder, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,70* | € 32,70* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 31,81* | € 35,36* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 32,80* | € 36,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 30,55* | € 39,59* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 37,29* | € 48,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|