Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband, 66 m x 50 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verpackungsklebeband, 66 m x 50 mm, transparent
Verpackungsklebeband, 66 m x 50 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     284WZ-106549
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00234-02
EAN/GTIN:
     4042448029201
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
- geräuscharmes Abrollen - sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit - verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern - geeignet für automatische und manuelle Verarbeitung - für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln - L x B 66 m x 50 mm - Farbe transparent - Trägermaterial PP-Film - Klebemasse Acrylat - Dicke 50 µm - Klebekraft auf Stahl 3 N/cm - Reißdehnung 140 % - Reißkraft 45 N/cm
Weitere Informationen:
L x B:
66 m x 50 mm
Farbe:
transparent
Trägermaterial:
PP-Film
Klebemasse:
Acrylat
Dicke:
50 µm
Klebekraft auf Stahl:
3 N/cm
Reißdehnung:
140 %
Reißkraft:
45 N/cm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,27*
19 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,35*
1 Tag
233
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 2,47*
4 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,64*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,44*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1769805
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.