| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106030 Herst.-Nr.: 20490020 EAN/GTIN: 4013960166514 |
| |
|
| | |
| - aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung - Beständig gegen Öle, Farben, Wasser, schwache Laugen und Lösungsmittel - Ø mm - Zoll 20 mm Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fränkische endtülle, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Gewindeendtülle, Rohr-Endtülle, SE-E-V, Stahlgewindeendtülle, Stahlrohr-Gewindeendtülle, Steckendtülle, Verschlusskappe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 394,56* | € 452,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 427,94* | € 481,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 440,79* | € 491,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 442,51* | € 494,06* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 553,66* | € 613,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,0732* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|