Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Aluminium-Klemmschelle AKS-E, Ø mm - Zoll 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische Aluminium-Klemmschelle AKS-E, Ø mm - Zoll 40 mm
Fränkische Aluminium-Klemmschelle AKS-E, Ø mm - Zoll 40 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-105986
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20970040
EAN/GTIN:
     4013960176384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Aluminium-Klemmschelle für Aluminiumrohr Alu Steck-ES und Alu Gewinde-ES.
Zur Beachtung: bei der Anwendung mit extremen Bedingungen, wie Vibrationen, Installationen über Kopf, hohen Gewichten usw., wird der Einsatz von geschlossenen Aluminium Abstandschellen ASG-E empfohlen.

Merkmale:
  • aus stranggepresstem Aluminium
  • Beständig gegen Benzin, Benzol, Dieseltreibstoff, Fotoentwickler, Methanol, Propan
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
40 mm
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: fränkische klemmschelle, klemmschellen, 20970040, FRW20970040, AKS-E, Aluminiumklemmschelle, Befestigungsschelle, Klemmschelle, Rohrschelle, Aluminium-Klemmschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
20
€ 4,80*
ab € 1,51*
€ 1,66*
2 Tage
419
1
€ 5,90*
ab € 1,6998*
€ 2,1298*
1
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,29*
4 Tage
1210
1
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 2,42*
1
€ 3,90*
ab € 2,06*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.