| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105950 Herst.-Nr.: 22250040 EAN/GTIN: 4013960179910 |
| |
|
| | |
| - aus PVC-U - nicht flammenausbreitend - Ø mm - Zoll 40 mm - Farbe grau Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 40 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fränkische steckmuffe kunststoff, pvc muffe, gewinde muffe pe, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Installationsrohr-Muffe, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, KG-Einzelmuffe, KG-Muffe, KG-Überschiebmuffe, Kunststoff-Steckmuffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Montagerohr, Muffe, Rohrmuffe, Schutzrohr, SMSKU-E, Verbindungsmuffe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 25 | | € 4,80* | ab € 2,09* | € 2,71* | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 2,54233* | € 3,28233* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,5869* | € 3,8569* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,61* | € 3,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,6315* | € 3,9215* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|