| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105943 Herst.-Nr.: 22260020 EAN/GTIN: 4013960179958 |
| |
|
| | |
| - aus PVC-U - mit einseitig angeformter Muffe - mittlere Druckfestigkeit - nicht flammenausbreitend - Ø mm - Zoll 20 mm - Farbe grau Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 20 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckbogen, Steckmuffe, kunststoff steckbogen, pvc muffe, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Installationsrohrbogen, Kunststoff-Steckbogen, Kunststoffbogen, Kunststoffsteckbogen, Rohrbogen, SBSKU-EM |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 1,66* | € 2,25* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 2,0942* | € 2,6342* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,75* | € 2,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,08* | € 3,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,10* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|