| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105931 Herst.-Nr.: 22562032 EAN/GTIN: 4013960312416 |
| |
|
| | |
| - aus modifiziertem PVC - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil - mit einseitig angeformter Muffe - mittlere Druckfestigkeit - Ø mm - Zoll 32 mm - Farbe weiß Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 32 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckbogen, steckbogen fränkische, pvc muffe, kunststoff steckbogen, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Installationsrohrbogen, Kunststoff-Steckbogen, Kunststoffsteckbogen, Rohrbogen, SBSKu-EM-UV |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 56,85* | € 72,22* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 75,86* | € 95,14* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 82,51* | € 103,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,03* | € 107,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,527* | € 110,277* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,586* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|