| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105928 Herst.-Nr.: 22573032 EAN/GTIN: 4013960312881 |
| | |
|
| | |
| Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das graue Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40 und 50 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. Merkmale:- aus modifiziertem Polypropylen
- nicht flammenausbreitend
- UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil
- an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm)
Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 32 mm | Farbe: | grau | Gewicht: | 8 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, 22573032, FRW22573032, Befestigungsschelle, Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Rohrschelle, Kunststoff-Klemmschelle, clipfix-UV |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 37,71* | € 44,04* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,99* | € 45,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,49* | € 46,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,75* | € 46,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 40,57* | € 47,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7542* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|