| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105922 Herst.-Nr.: 22572032 EAN/GTIN: 4013960312805 |
| |
|
| | |
| - aus modifiziertem Polypropylen - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil - an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm) - für Rohr-Ø 32 mm - Farbe weiß Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 32 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Befestigungsschelle, clipfix-UV, Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Rohrschelle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 0,657* | € 0,877* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,722* | € 0,962* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,78252* | € 1,03252* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,874* | € 1,144* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,72* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|