| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105920 Herst.-Nr.: 22572020 EAN/GTIN: 4013960312799 |
| |
|
| | |
| - aus modifiziertem Polypropylen - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil - an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm) - für Rohr-Ø 20 mm - Farbe weiß Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 20 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Befestigungsschelle, clipfix-UV, Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Rohrschelle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 0,4749* | € 0,6549* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,52* | € 0,70* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5106* | € 0,7006* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,5173* | € 0,7073* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,5208* | € 0,7108* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,745* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|