Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckmuffe RMKu-E, Ø mm - Zoll 50 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckmuffe RMKu-E, Ø mm - Zoll 50 mm, transparent
Kunststoff-Steckmuffe RMKu-E, Ø mm - Zoll 50 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     284WZ-105878
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25930050
EAN/GTIN:
     4013960181180
Suchbegriffe:
Steckmuffe
Wellenrohr
Wellrohr
frankische wellenrohr
- aus Polyolefin - nicht flammenausbreitend - Ø mm - Zoll 50 mm - Farbe transparent
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
50 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, steckmuffe pe, Installationsrohr-Muffe, KG-Einzelmuffe, KG-Muffe, KG-Überschiebmuffe, Kunststoff-Steckmuffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Muffe, Rillenmuffe, RMKU-E, Rohrmuffe, Verbindungsmuffe, Wellrohrmuffe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 2,28*
€ 3,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 2,38866*
€ 3,57866*
1
€ 5,46*
ab € 2,54*
€ 3,80*
3 Tage
174
1
€ 5,80*
ab € 2,55*
€ 3,89*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 2,6408*
€ 3,9508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.