| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105877 Herst.-Nr.: 25930040 EAN/GTIN: 4013960181173 |
| |
|
| | |
| - aus Polyolefin - nicht flammenausbreitend - Ø mm - Zoll 40 mm - Farbe transparent Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 40 mm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellrohr, steckmuffe pe, Installationsrohr-Muffe, KG-Einzelmuffe, KG-Muffe, KG-Überschiebmuffe, Kunststoff-Steckmuffe, Kunststoffmuffe, Kunststoffsteckmuffe, Muffe, Rillenmuffe, RMKU-E, Rohrmuffe, Verbindungsmuffe, Wellrohrmuffe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 25 | | € 4,80* | ab € 1,44* | € 1,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,52077* | € 2,38077* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,62* | € 2,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,64* | € 2,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,7985* | € 2,8085* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|