Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR1225, 3 V, 50 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Knopfzelle, CR1225, 3 V, 50 mAh
Lithium-Knopfzelle, CR1225, 3 V, 50 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-104901
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     104901
EAN/GTIN:
     4008496747047
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
- Typ CR1225 - Leistung 3 V, 50 mAh
Weitere Informationen:
Typ:
CR1225
Leistung:
3 V, 50 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Electronic-Batterie, Electronicbatterie, Elektronikbatterie, Fotozelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Lithium, Lithium-Knopfzelle, Photo-Batterie, Photzelle, Spezialbatterie
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
353
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,49*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,11*
€ 1,55*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,59*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,30*
€ 1,81*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,64*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,37*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.