Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni/MH, 9 V Block/6LR61


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku, Ni/MH, 9 V Block/6LR61
Akku, Ni/MH, 9 V Block/6LR61
Artikel-Nr.:
     284WZ-104883
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56722101401
EAN/GTIN:
     4008496550814
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Wiederaufladbare Akkus sind eine wirtschaftliche und ökologisch sinnvolle Alternative zu Batterien. Nickel-Metallhydrid-Zellen sind zwar weniger robust als Nickel-Cadmium-Zellen, haben dafür jedoch eine höhere Kapazität, die bei Spitzenprodukten durchaus mit Lithium-Systemen mithalten kann. Der Lazy-Battery-Effekt, vergleichbar mit dem klassischen Memory-Effekt bei NiCd, ist auch hier bei Verwendung von intelligenter Ladetechnik kein Thema. Varta bietet mit den wiederaufladbare Batterien das richtige Produkt für alle Anwendungen. Wiederaufladbare Batterien von Varta bieten maximale Leistung, die mehrhundertfach wieder aktiviert werden kann. Bitte beachten Sie, dass der Betrieb bestimmter Geräte mit Akkus vom jeweiligen Hersteller beschränkt bzw. nicht zugelassen ist (z. B. ex-geschützte Helmlampen). Bei Verwendung von Akkus anstatt herkömmlicher Batterien sollte in jedem Fall die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes vorher sorgfältig geprüft werden. - bereits vorgeladen mit "Ready To Use" Technologie für einen sofortigen Einsatz - wiederaufladbar ohne Memory-Effekt - geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen - sehr geringe Selbstentladung - Int. Baugröße nach IEC 6LR61 - Spannung 8,4 V - Kapazität 200 mAh - Elektrochemisches System Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH) - Größe 15,7 mm
Weitere Informationen:
Int. Baugröße nach IEC:
6LR61
Spannung:
8,4 V
Kapazität:
200 mAh
Elektrochemisches System:
Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH)
Größe:
15,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, AA Akku, AA Mignon Akku, Akku AA, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku für Handheld, Akku für PDA, Handheld-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh aa akku, akku für digitalkamera / camcorder, akku-packs nimh, Akku, Akku-Batterie, Akkumulator, NiMH-Akku, wiederaufladbare Batterie
Angebote (51)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,72*
€ 5,86*
3 Tage
20
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,73*
€ 5,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,74*
€ 5,92*
1 Tag
792
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,03*
Lager 284
pro Stück
€ 9,80*
ab € 5,24*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,25*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,1625*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.