Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Varta High Energy, Alkali-Mangan, 4,5 V, 3LR12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta High Energy, Alkali-Mangan, 4,5 V, 3LR12
Varta High Energy, Alkali-Mangan, 4,5 V, 3LR12
Artikel-Nr.:
     284WZ-104866
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04912 121 411
EAN/GTIN:
     4008496559947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, kraftvoller Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
0 g
Leistung:
4,5 V
Typ:
3LR12
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, 04912 121 411, VAR04912121411, Alkali-Mangan-Flachbatterie, Batterie, Batteries, Block, High
Angebote (42)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,85*
ab € 1,72*
€ 2,48*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 2,48*
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,50*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 2,53*
Lager 284
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,86*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,80*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cabstone
42335
ab € 0,47*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,11*
Ähnlich
Cabstone
42336
ab € 0,56*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
38499
ab € 0,69*
Ähnlich
Sanyo
42341
ab € 0,49*
Ähnlich
Camelion Batterien
11000112
ab € 1,16*
Ähnlich
Energizer
639333
ab € 1,15*
Ähnlich
GP Battery
03015AB24
ab € 4,95*
Ähnlich
GP Battery
03015AS4_DISPLAY
ab € 61,48*
Ähnlich
GP Battery
03024AS12
ab € 2,74*
Ähnlich
GP Battery
03024AU-U4
ab € 2,73*
Ähnlich
Varta
4906121418
ab € 2,30*
Ähnlich
Varta
390101111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG