| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-104842 Herst.-Nr.: 104842 EAN/GTIN: 7638900950021 |
| |
|
| | |
| - Typ SR44/357/303/EXP76 - Leistung 1,55 V, 145 mAh - Ø x Höhe 11,6 x 5,4 mm Weitere Informationen: | | Typ: | SR44/357/303/EXP76 | Leistung: | 1,55 V, 145 mAh | Ø x Höhe: | 11,6 x 5,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien energizer, knopfbatterie, silberoxid knopfzelle, Batterie, Knopf-Batterie, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Silberoxid, Spezialbatterie, SR44, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 13,48* | € 19,62* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,74* | € 37,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,348* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|