| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-104812 Herst.-Nr.: 104812 EAN/GTIN: 4050075271498 |
| |
|
| | |
| - Ader-Kennzeichnung Farbe und Ringe - ohne Schirm über Verseilelement und Verseilung - zul. Kabelaußentemperatur in Bewegung -5 °C bis +50 °C - zul. Kabelaußentemperatur fest verlegt -30 °C bis +70 °C - Querschnitt 10 x 2 x 0,6 mm² - Länge Ring 250 m - Leiter-Klasse 1 - eindrähtig - Aderisolation PVC - Mantelfarbe grau - Mantelmaterial PVC Weitere Informationen: | | Querschnitt: | 10 x 2 x 0,6 mm² | Länge: | Ring 250 m | Leiter-Klasse: | 1 - eindrähtig | Aderisolation: | PVC | Mantelfarbe: | grau | Mantelmaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, DIN Kabel, Fernmelde-Innenkabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Installationskabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Telekommunikationskabel |
| | |
| |