| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-104779 Herst.-Nr.: KB 3-100 EAN/GTIN: 4050075272167 |
| |
|
| | |
| - halogen- und silikonfrei - selbstverlöschend - Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen ermöglichen eine hohe Zugbelastung - normale Ausführung - innenverzahnt - Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 - Spez./Zulassungen GL, DNV, Lloyd’s - Abmessung 360 x 4,5 mm - Bündel-Ø 102 mm - Zugfestigkeit 220 N - Temperaturbeständigkeit -40 bis 85 °C - Material Polyamid 6.6 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 360 x 4,5 mm | Bündel-Ø: | 102 mm | Zugfestigkeit: | 220 N | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis 85 °C | Material: | Polyamid 6.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbinder, Kabelband, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbindersockel, Kunststoffkabelbinder, Montageband, Montagebinder, Montagesockel Kabelbinder, Straps, Strapse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,87* | € 4,49* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,94* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|