Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, schwarz, UV-beständig, 360 x 7,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, schwarz, UV-beständig, 360 x 7,5 mm
Kabelbinder, schwarz, UV-beständig, 360 x 7,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-104753
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     KB 4-100-X
EAN/GTIN:
     4050075271641
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
- halogen- und silikonfrei - selbstverlöschend - Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen ermöglichen eine hohe Zugbelastung - normale Ausführung - innenverzahnt - Entlammbarkeitsklasse UL 94 V-2 - Spez. / Zulassungen GL, DNV, Lloyd’s - Abmessung 360 x 7,5 mm - Bündel-Ø 102 mm - Zugfestigkeit 550 N - Temperaturbeständigkeit -40 bis 85 °C - Material Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Abmessung:
360 x 7,5 mm
Bündel-Ø:
102 mm
Zugfestigkeit:
550 N
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis 85 °C
Material:
Polyamid 6.6
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 5,61*
€ 8,23*
€ 9,80*
ab € 5,81*
€ 8,46*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.