Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene mit Gabelanschluss 16 mm², 3 polig, isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene mit Gabelanschluss 16 mm², 3 polig, isoliert
Phasenschiene mit Gabelanschluss 16 mm², 3 polig, isoliert
Artikel-Nr.:
     284WZ-104730
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDN380A
EAN/GTIN:
     3250613741006
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
hager phasenschiene 16qmm
phasenschiene hager
- Nennstrom 80 A - Anzahl Pole 3 - Anzahl Module 12 - Anschlussart Schraubtechnik / Quick Connect - Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm² - Betriebsspannung 230 V - Länge 210 mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
80 A
Anzahl Pole:
3
Anzahl Module:
12
Anschlussart:
Schraubtechnik / Quick Connect
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter:
16 mm²
Betriebsspannung:
230 V
Länge:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 16mm², CU-Sammelschiene, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leistungsschutzschalter, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schienenblock, Stromschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 10,56*
2 Tage
29
€ 6,40*
ab € 8,01*
€ 11,06*
27 Tage
6
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 11,48*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 10,90*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.