Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Aufbodenkanal SL, PVC, mit 4 Kammern, 17 x 75 x 2.000 mm, beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hager Aufbodenkanal SL, PVC, mit 4 Kammern, 17 x 75 x 2.000 mm, beige
Hager Aufbodenkanal SL, PVC, mit 4 Kammern, 17 x 75 x 2.000 mm, beige
Artikel-Nr.:
     284WZ-104691
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1807501019
EAN/GTIN:
     4012740146425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden.

Merkmale:
  • trittfest
  • abnehmbares Oberteil
  • separate Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen
Weitere Informationen:
H x B x L:
17 x 75 x 2.000 mm
Farbe:
beige
Gewicht:
9328 g
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal hager 2.000mm, hager aufbodenkanal, aufbodenkanal, SL1807501019, JD-SL18075BG, HGRSL1807501019, Leitungsschutzkanal, Leitungskanal, Kanal, Bodenkanal, Elektroinstallationskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 21,60*
€ 24,80*
4 Tage
22
€ 69,00*
ab € 23,40*
€ 27,01*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 23,78*
€ 27,48*
€ 5,46*
ab € 24,18*
€ 27,96*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,86*
€ 30,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,80*
€ 29,512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 10,80* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 109,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.