Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO - Stecker, 3 x 2,5 mm², gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKO - Stecker, 3 x 2,5 mm², gelb
SCHUKO - Stecker, 3 x 2,5 mm², gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-104176
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10840
EAN/GTIN:
     4015394142973
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
- für Leitungen 3 x 2,5 mm² - Farbe gelb - Schutzart IP44 - Steckrichtung gerade - Anschlusstechnik Schraubklemme
Weitere Informationen:
für Leitungen:
3 x 2,5 mm²
Farbe:
gelb
Schutzart:
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip44, schuko stecker, mennekes schuko-stecker, SCHUKO, SCHUKO®, SCHUKO® -Stecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,01*
€ 8,53*
1
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 8,76*
1
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 8,76*
1
€ 5,46*
ab € 6,38*
€ 8,84*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 19,70*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10749
ab € 5,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10754
ab € 5,16*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,67*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,32*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10839
ab € 5,87*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10841
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.