Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe Typ 2953, M32, Länge 2 m, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Pipe Typ 2953, M32, Länge 2 m, lichtgrau
Quick-Pipe Typ 2953, M32, Länge 2 m, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104058
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153939
EAN/GTIN:
     4012195025153
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
- Größe M32 - Länge 2 m - Farbe lichtgrau - Werkstoff PVC - Biegeverhalten starr - Temperaturbereich -25 bis 60 °C
Weitere Informationen:
Größe:
M32
Länge:
2 m
Farbe:
lichtgrau
Werkstoff:
PVC
Biegeverhalten:
starr
Temperaturbereich:
-25 bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, obo kunststoff panzerrohr m32, schutzschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, 2953, 2953/M16 Quick-Pipe, 2953/M20 Quick-Pipe, 2953/M25 Quick-Pipe, 2953/M32 Quick-Pipe, Cupa-Rohr, Installationsrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoffrohr, Kupa-Rohr, Quick-Pipe, Rundrohr -Halbzeuge-, Steckrohr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,07*
€ 4,52*
1 Tag
122
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0818*
€ 4,5418*
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8872*
€ 4,5772*
Lager 284
10
pro Stück
€ 4,80*
ab € 3,66*
€ 4,76*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,7034*
€ 4,8234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,83* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154058
ab € 9,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154087
ab € 1,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2149022
ab € 0,19052*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047855
ab € 0,35869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.