Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihen-Druckschelle Typ 2037, 27 - 43 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihen-Druckschelle Typ 2037, 27 - 43 mm, lichtgrau
Reihen-Druckschelle Typ 2037, 27 - 43 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104010
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2250438
EAN/GTIN:
     4012195221609
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
- Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln - Leitungen und Rohren - alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar - mit Langloch - Klebefuß und zum Aufschrauben auf Gewinde M6 - Spannbereich 27 - 43 mm - Farbe lichtgrau - Anzahl der Kabel/Rohre 1 - Werkstoff Kunststoff - Befestigungsart Schraubloch
Weitere Informationen:
Spannbereich:
27 - 43 mm
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Reihenschellen, reihenschellen obo, reihenschellen, Druck-Isoschelle, Druckisoschelle, Druckschelle, Iso-Druckschelle, Iso-Schelle, Isoschelle, Kabelschelle, Kunststoffschelle, Reihen-Druckschelle, Reihendruckschelle, Reihenschelle, Rohrbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,1714*
€ 1,5814*
25
€ 5,46*
ab € 1,222*
€ 1,652*
25
Frei Haus
ab € 1,2464*
€ 1,6764*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 1,37*
€ 1,71*
Lager 284
25
€ 4,80*
ab € 1,37*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250209
ab € 0,32*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250241
ab € 0,40*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250306
ab € 0,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250071
ab € 0,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250136
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.