Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Oberteil, 15 x 15 mm, Länge 2 m, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Oberteil, 15 x 15 mm, Länge 2 m, reinweiß
Wand- und Deckenkanal mit Oberteil, 15 x 15 mm, Länge 2 m, reinweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-103856
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191002
EAN/GTIN:
     4012196794058
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- Abmessung 15 x 15 mm - Länge 2 m - Farbe reinweiß - Material Kunststoff - Oberfläche unbehandelt - Befestigungsart Bodenlochung - Deckelausführung lose
Weitere Informationen:
Abmessung:
15 x 15 mm
Länge:
2 m
Farbe:
reinweiß
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Abzweigstück -Kabelrinne-, Aufputzkanal, Brüstungskanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Geräteeinbaukanal, Kabelbahn, Kabelrinne, Kanal, Kunststoffkanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wand-, Wandkanal, WDK15015gr, WDK15015lgr, WDK15015rws, WDK15015ws, WDK15030gr, WDK15030rws m.Obert., WDK15030ws m.Obert., WDK20020gr, WDK20020lgr, WDK20020rws m.Obert., WDK20020ws
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,00*
ab € 1,117*
€ 1,837*
€ 5,46*
ab € 1,14*
€ 1,87*
€ 3,90*
ab € 1,29*
€ 2,07*
1 Tag
398
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,07*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,618*
€ 2,568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,568*
€ 3,05592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,278*
€ 2,71082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,809* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193099
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.