Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstofflampe LUMILUX T8, G13, 36 W / 840, Cool White, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Leuchtstofflampe LUMILUX T8, G13, 36 W / 840, Cool White, 120 cm
Osram Leuchtstofflampe LUMILUX T8, G13, 36 W / 840, Cool White, 120 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103821
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     L 36 W/840
EAN/GTIN:
     4050300517872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Konzipiert für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten mit Startern und an EVG QUICKTRONIC.
In Starterschaltung können diese Lampen mit den genormten Vorschaltgeräten und empfohlenen Kompensations-Kondensatoren eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
26 mm
Energieeffizienzklasse:
B
Form:
Stab
Gewicht:
200 g
Länge:
120 cm
Lebensdauer:
13.000 h
Leistung/Lichtfarbe:
36 W / 840
Lichtfarbe:
Cool White
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampe Sockel 2G11, Energiesparlampen mit Stecksockel, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Leuchtmittel 2G11, Leuchtmittel G13, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Sockel 2G11, Sockel G13, leuchtmittel 2g11 36w, 2g11 leuchtmittel, osram leuchtstofflampen stabform, L 36 W/840, OSR-L36W840, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Standard-Leuchtstofflampe, Lumilux, Lumiluxlampe, Neonröhre
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 1,83*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 1,47*
€ 2,00*
25
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 2,42*
1 Tag
k.A.
25
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 2,47*
25
€ 4,90*
ab € 2,30*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,80*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.