Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe LUMILUX T8, G13, 18 W / 865, Cool Daylight, 59 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe LUMILUX T8, G13, 18 W / 865, Cool Daylight, 59 cm
Leuchtstofflampe LUMILUX T8, G13, 18 W / 865, Cool Daylight, 59 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103815
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     L 18 W/865
EAN/GTIN:
     4050300517773
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
- Leistung/Lichtfarbe 18 W / 865 - Lichtfarbe Cool Daylight - Länge 59 cm - Energieeffizienzklasse B - Lebensdauer 13.000 h - Sockel G13 - Form Stab - Durchmesser 26 mm
Weitere Informationen:
Leistung/Lichtfarbe:
18 W / 865
Lichtfarbe:
Cool Daylight
Länge:
59 cm
Energieeffizienzklasse:
B
Lebensdauer:
13.000 h
Sockel:
G13
Form:
Stab
Durchmesser:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform osram 18 w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 18w, 2G11 Leuchtmittel, 2G11 Sockel, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampe Sockel 2G11, Energiesparlampen mit Stecksockel, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 2,27*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 2,43*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,50*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,76*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,94*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.