Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103002 Herst.-Nr.: 2436735 EAN/GTIN: 4028177023093 |
| | |
|
| | |
| Zum Ausbessern, bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.- Gebindeart Stift - Inhalt 12 ml Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Stift | Inhalt: | 12 ml | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Acryl-Lackspray, Lackspray, Lackstift, rittal lackstift ral7035 12ml, decklack, decklack ral 7035, Ersatzlack, Spray, Spraydose, SZ 2436.735, SZ 2438.735 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,45* | € 9,26* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,51* | € 9,34* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,52* | € 9,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,42* | € 9,54* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 8,37* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|