| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102787 Herst.-Nr.: 347010 EAN/GTIN: 4013339206100 |
| |
|
| | |
| - für Materialstärken 0,75 - 4,0 mm - Farbe schwarz Weitere Informationen: | | für Materialstärken: | 0,75 - 4,0 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil niedax, Abzweigstück -Kabelrinne-, Kabelschutz, Kantenschutzband, RKBA10, Schutzkappe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,23* | € 2,90* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 69,00* | ab € 2,23* | € 2,92* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 2,21* | € 2,98* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,91* | € 3,76* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 4,01* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,01* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|