Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101866 Herst.-Nr.: 22510010 EAN/GTIN: 4043921057735 |
| |
|
| | |
| zur Einspeisung von analogen Telefonsignalen in eine line21®-Linie.- Länge 0,5 m - Anschlusstechnik RJ11-/RJ12-Stecker (6P2C) Weitere Informationen: | | Länge: | 0,5 m | Anschlusstechnik: | RJ11-/RJ12-Stecker (6P2C) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TAE Adapterkabel, TAE Kabel, Adapter UAE, UAE Adapter, Adapterkabel UAE, UAE Adapterkabel, datenkommabdeckung rutenbeck, adapter tae, tae kabel 0,5m, Adapter, Adapterkabel, Kommunikationstechnik-Adapter, line21-Adap TAE/UAE, TAE-Adapterkabel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,44* | € 3,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,30* | € 4,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,38* | € 4,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,40* | € 4,90* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,51* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|