Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe Typ 2953, M16, Länge 2 m, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Pipe Typ 2953, M16, Länge 2 m, lichtgrau
Quick-Pipe Typ 2953, M16, Länge 2 m, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-101847
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153904
EAN/GTIN:
     4012195028093
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Installationskanal
Kabelkanal
Die Quick-Pipe verbindet die Vorteile von Kabelkanal und Installationsrohr zu einem intelligenten System. Es ermöglicht an Wand und Decke saubere und sichere Aufputzinstallation unterschiedlichster Kabel - auch in einem Rohr. Das System ist VDE-geprüft und erreicht die Schutzart IP 44. - Größe M16 - Länge 2 m - Farbe lichtgrau - Werkstoff PVC - Biegeverhalten starr - Temperaturbereich -25 bis 60 °C
Weitere Informationen:
Größe:
M16
Länge:
2 m
Farbe:
lichtgrau
Werkstoff:
PVC
Biegeverhalten:
starr
Temperaturbereich:
-25 bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kunststoff panzerrohr starr, schutzschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, 2953, 2953/M16 Quick-Pipe, 2953/M20 Quick-Pipe, 2953/M25 Quick-Pipe, 2953/M32 Quick-Pipe, Cupa-Rohr, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoffrohr, Kupa-Rohr, Leerrohr, Quick-Pipe, Rundrohr -Halbzeuge-, Steckrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,21*
€ 1,94*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,496*
€ 1,976*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,50112*
€ 1,98112*
1 Tag
68
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2548*
€ 2,0048*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,4756*
€ 2,3356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3356*
€ 2,77936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0256*
€ 2,41046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9456*
€ 2,31526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8756*
€ 2,23196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7856*
€ 2,12486
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4756*
€ 1,75596
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,7378* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154052
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154081
ab € 0,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2149004
ab € 0,08705*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047812
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.