Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umfüllstutzen für 425 g Gasflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umfüllstutzen für 425 g Gasflaschen
Umfüllstutzen für 425 g Gasflaschen
Artikel-Nr.:
     284WZ-101782
Hersteller:
     Borrmann Brenner
Herst.-Nr.:
     1811
EAN/GTIN:
     4050075105267
Suchbegriffe:
Umfüllstutzen
umfüllstutzen
Zum Umfüllen von Propangas in 425 g Kleinstflaschen aus 5 kg oder 11 kg Gasflaschen.- Gaseingang 6-kt. Überwurfmutter W21,8 x 1/14 links - Gasausgang 6-kt. Überwurfmutter G3/8 links - Material Messing
Weitere Informationen:
Gaseingang:
6-kt. Überwurfmutter W21,8 x 1/14 links
Gasausgang:
6-kt. Überwurfmutter G3/8 links
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.