Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dönges Leichtmetall-Wasserwaage, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dönges Leichtmetall-Wasserwaage, 300 mm
Dönges Leichtmetall-Wasserwaage, 300 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-101658
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     85030
EAN/GTIN:
     4015591850305
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Mit einer Horizontal- und einer Vertikallibelle.



Merkmale:
  • gelb pulverbeschichtet
  • Alu-Profil 22 / 50 mm
  • Messgenauigkeit 0,5 mm / m = 0,029° in Normallage
  • tonnenförmige Libellen aus transparentem Kunststoff
  • auslaufsicher und unzerbrechlich
  • mit patentiertem Einbausystem
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Gewicht:
196 g
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, dönges leichtmetall wasserwaage 300 mm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, 85030, STE85030, Aluminiumwasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.