| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101652 Herst.-Nr.: 101652 EAN/GTIN: 4050075777327 |
| |
|
| | |
| Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß, Genauigkeit nach DIN 862, aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet, Hauptteilung und Nonius mattverchromt für 4fach-Messungen (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen), Rückseite mit Gewindetabelle, mit rundem Tiefenmaß, Lieferung im Kunstlederetui, Messbereich: 150 mm, Ausführung: mit Momentfeststellung, Schnabellänge: 40 mm, Nonius unten: 1/20 (0,05) mm, Nonius oben: 1/128 inch, WG-Nr.: 986 - Hochwertiges Material: Gefertigt aus gehärtetem Stahl, garantiert für Langlebigkeit und Präzision. - Optimale Ablesbarkeit: Matt verchromte Ableseteile reduzieren Reflexionen und sorgen für eine klare, einfache Ablesung. - Vielseitiges Vier-Wege-System: Ermöglicht Messungen von Innen-, Außen-, Stufen- und Tiefenmaßen mit nur einem Werkzeug. - Präzises Tiefenmaß: Flaches Tiefenmaß für exakte und zuverlässige Tiefenmessungen, selbst in schmalen Vertiefungen. - Kompakt und Tragbar: Sein schlankes Design macht ihn zum perfekten Begleiter für unterwegs, ideal für Profis und Hobbybastler. - Nonius 1/20/1/128 Weitere Informationen: | | Nonius: | 1/20/1/128 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |