Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101381 Herst.-Nr.: 120028 EAN/GTIN: 4021103200285 |
| |
|
| | |
| Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel - Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen - Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich - Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung - Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid - für Kabel-Ø 8 - 13 mm - Abmessung L x B x H 124 x 35 x 25 mm Weitere Informationen: | | für Kabel-Ø: | 8 - 13 mm | Abmessung L x B x H: | 124 x 35 x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, cimco abisoliermesser, abisolier messer, Abisolierzange, Absetzwerkzeug, Automatik-Abisolierzange, Präzisionsabisolierer, Selbsteinstellende Abisolierzange, Universal-Abisolierer, Universal-Kabelentmanteler |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,83* | € 19,41* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,51* | € 20,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,82* | € 21,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,06* | € 22,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 16,83* | € 23,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|