| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101378 Herst.-Nr.: 460238 EAN/GTIN: 4011391301559 |
| |
|
| | |
| - Gehäuse aus Kunststoff - Griffteil hohl, mit festen Messern - sicherer Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen - keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich - abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² - integrierte Kabelführung ermöglicht noch präzisere Längsschnitte - Querschnitt kann an einer Skala genau abgelesen werden - Schiebeklinge zusätzlich Titan-Nitrid beschichtet - für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet - neue Verriegelungstechnik verhindert das unkontrollierte Öffnen des Werkzeuges - Abisolieren 8-13 mm - Leiterquerschnitt 0,2-4 mm² Weitere Informationen: | | Abisolieren: | 8-13 mm | Leiterquerschnitt: | 0,2-4 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierer jokari, abisolierer, Entmanteler, Jokari-Kabelmesser, Kabel-Entmanteler, Kabelentmanteler, Kabelmantelmesser, Rundkabel-Entmanteler, Rundkabelentmanteler |
| | |
| |