Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Steckdose, DIN 49440, anthrazit, 16 A, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKO-Steckdose, DIN 49440, anthrazit, 16 A, 250 V
SCHUKO-Steckdose, DIN 49440, anthrazit, 16 A, 250 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-101357
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     0947792505
EAN/GTIN:
     4011334051541
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
- Integro Modul-Einsatz - erhöhter Berührungsschutz VDE 0620-1 - Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen - mit Steckklemmen - für den Glasfaser E&MMS Verteiler - Stromstärke 16 A - Spannung 250 V - Verbindungsklemmen VDE 0620-1 - Verbindungsklemmen IEC 60884-1 - Norm NEN 1010 - 1 Stück Steckdose
Weitere Informationen:
Stromstärke:
16 A
Spannung:
250 V
Verbindungsklemmen:
VDE 0620-1 | IEC 60884-1
Norm:
NEN 1010
Weitere Suchbegriffe: schuko-steckdose ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose 1-fach, Berker B1, Berker B1 Steckdose, Berker Mobil, Berker Mobil Steckdose, SCHUKO, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO®, SCHUKO®dose, SCHUKO®steckdose, Steckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
200
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,07*
10
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 5,45*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 6,55*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,63*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 414,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
941952501
ab € 4,03*
Ähnlich
Hager
941952502
ab € 4,02*
Ähnlich
Hager
941952505
ab € 4,05*
Ähnlich
Hager
941952506
ab € 4,05*
Ähnlich
Hager
947792501
ab € 4,04*
Ähnlich
Hager
947792502
ab € 4,03*
Ähnlich
Hager
947792506
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.